Riferimenti
FYH:UCP205
Rubix:160000000405957


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP205
Supporto
Supporto UCP 205
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 70 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Serie | ucp |
| Peso | 0,8 kg |
| Larghezza | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione