SOPPORTO SY 30 TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 30 TF
Rubix:160000000408053
Produttore:27266
EAN:7316577028020
SOPPORTO SY 30 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 30 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,2x152x60 mm
Peso1092 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa grigia (en-gjl hb195)
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno152 mm
Bloccaggio22,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Forma costruttivabase a due bulloni
Altezza30 mm
Lunghezza152 mm
Guarnizionecontact seals with flingers (m-seal)
Lubrificazionegrasso, rilubrificabile
Seriesy
Peso1,1 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza42,2 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
35,43 IVA esclusa
/ Unità
43,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore