0812109060000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP205-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-UKP205
FAG:UKP205-J7
Rubix:160000000452952
Produttore:0812109060000
EAN:4047643251488
0812109060000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP205-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812109060000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UKP205-J7


Supporti ritti UKP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con bussola di trazione, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso840 g
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto35 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza71 mm
Lunghezza140 mm
Serieukp
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Larghezza38 mm
Codice doganale84832000
€ 32,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione