Riferimenti
SKF:SYJ 100 TF
Rubix:160000000408075
Produttore:90541
EAN:7316571089225


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 308 mm |
| Altezza assi | 115 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 100 TF
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110,9x380x200 mm |
|---|---|
| Peso | 17900 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Interasse del fissaggio | 308 mm |
| Altezza assi | 115 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Larghezza totale del cuscinetto | 98,4 mm |
| Diametro esterno | 124,8 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 48 mm |
| Altezza | 225,5 mm |
| Lunghezza | 380 mm |
| Serie | syj |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 93000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 124000 N |
| Larghezza | 95 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 317,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 387,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione