0946445510000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE30-XL-N-FA125

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:PASE30-XL-N-FA125-I
INA:PASE30-XL-N-FA125
Rubix:999201229092025
Produttore:0946445510000
EAN:4054372502095
0946445510000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE30-XL-N-FA125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0946445510000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASE30-XL-N-FA125


Supporti ritti PASE..-FA125, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P, con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Diametro esterno158 mm
Altezza82 mm
Lunghezza158 mm
Seriepase..-xl-n-fa125
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Larghezza40 mm
€ 45,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione