Riferimenti
RHP:SNP20
Rubix:999180400116023
Produttore:SNP20 R
EAN:00747023033065


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO SNP20
Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SNP20 - RHP Short Base Cast Iron Pillow Block - 20mm Shaft Diameter
Punti di forza
SNP fornito con cuscinetto 1000G, SNP-EC con 1200ECG e SNP-DEC con 1000DECG.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro esterno | 65,8 mm |
| Altezza | 65,8 mm |
| Lunghezza | 65 mm |
| Serie | snp |
| Peso | 0,9 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione