SOPPORTO UCPA 208/H

Unità cuscinetto a sfere con supporto Plummer Block

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:UCPA 208/H
Rubix:999210825056376
EAN:7316579751896
SOPPORTO UCPA 208/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio84 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCPA 208/H


Le unità cuscinetto a sfere con supporto a base corta (pillow/plummer block) sono costituite da un cuscinetto a inserto montato in una carcassa in ghisa. Questa variante presenta fori filettati per i bulloni di fissaggio ed è adatta ad applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante o alternata. Ha l'anello interno esteso su entrambi i lati ed è bloccata sull'albero serrando due grani sull'anello interno, rendendo il montaggio semplice. Le unità sono conformi alle Norme Industriali Giapponesi (JIS).

Punti di forza

•Ottimizzato per applicazioni con spazio limitato
Pronto per il montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Bloccaggio rapido sull'albero
Anello interno esteso per ridurre al minimo il disallineamento dell'albero

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio84 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto44,5 mm
Diametro esterno51,8 mm
Altezza98 mm
Lunghezza115,9 mm
Serieucpa
Peso1,67 kg
Numero di fori2
Larghezza49,2 mm
39,37 IVA esclusa
/ Unità
48,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore