CUSCINETTO SPECIALE SY 35 TF/VA228
SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:SY 35 TF/VA228
Rubix:160000000408439
Produttore:114774
EAN:7316571382364


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 119 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 35 TF/VA228
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 47,9x160x35 mm |
|---|---|
| Peso | 1577 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Interasse del fissaggio | 119 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | ghisa (alloggiamento);acciaio (cuscinetto) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Diametro esterno | 46,1 mm |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 160 mm |
| Serie | sy |
| Peso | 1,58 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 45 mm |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 256,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 312,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione