SOPPORTO SYWK 50 LTHR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYWK 50 LTHR
Rubix:170000000490022
Produttore:447182
EAN:07316574959167
SOPPORTO SYWK 50 LTHR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYWK 50 LTHR


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1228,7 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro esterno62,51 mm
Diametro dei fori di fissaggio9 mm
Altezza114 mm
Lunghezza206 mm
Seriesywk
Peso1,3 kg
Numero di fori2
Larghezza60 mm
Codice doganale84833032
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione