0008938890000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PSHEY40-XL-N-I
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:PSHEY40-XL-N-I
Rubix:160000000403262
Produttore:0008938890000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 88,9 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0008938890000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PSHEY40-XL-N-I
Supporti ritti PSHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 88,9 mm |
| Altezza assi | 49,2 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 39,5 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Bloccaggio | 30 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Forma costruttiva | base filettata |
| Altezza | 99 mm |
| Lunghezza | 116 mm |
| Guarnizione | lip seals on both sides |
| Lubrificazione | rilubrificabile (filettatura di lubrificazione rp1/8 / ingrassatore) |
| Serie | pshey |
| Peso | 1,45 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Larghezza | 48 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione