Riferimenti
SKF:SYNT 80 F
Rubix:170000000490009
Produttore:419266
EAN:7316574616541





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 290 mm |
| Altezza assi | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACCESSORI SYNT 80 F
Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, la SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, gli alloggiamenti per cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - ampio assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione degli alloggiamenti per cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
Punti di forza
- Pronto per il montaggio
- Robusto
- Lubrificato e sigillato in fabbrica
- Montaggio rapido
- Lunga vita utile
- Robusto
- Lubrificato e sigillato in fabbrica
- Montaggio rapido
- Lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Interasse del fissaggio | 290 mm |
| Altezza assi | 100 mm |
| Materiale | ghisa, acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 100 mm |
| Diametro esterno | 191 mm |
| Altezza | 191 mm |
| Lunghezza | 345 mm |
| Serie | synt |
| Peso | 20 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 270000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 236000 N |
| Larghezza | 72 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore