SOPPORTO P2BSS 30M-YTPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P2BSS 30M-YTPSS
Rubix:999190200029082
EAN:07316577843586
SOPPORTO P2BSS 30M-YTPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P2BSS 30M-YTPSS


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in acciaio inossidabile. Offrono buone proprietà di resistenza alla corrosione e sono adatte per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Pronto per il montaggio
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Buona resistenza alla corrosione
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio117,5 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Diametro esterno62 mm
Altezza82 mm
Lunghezza152,5 mm
Seriebluerange
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16300 N
Larghezza38,1 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione