0009147540000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RSHEY50-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RSHEY50-XL-N
Rubix:160000000403561
Produttore:0009147540000
EAN:4012802806465


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 101,6 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009147540000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RSHEY50-XL-N
Supporti ritti RSHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 101,6 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 54 mm |
| Diametro esterno | 135 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Altezza | 115 mm |
| Lunghezza | 135 mm |
| Serie | rshey..-xl-n |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Larghezza | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione