SOPPORTO SY 40 WF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 40 WF
Rubix:160000000408255
Produttore:74321
EAN:7316570451313
SOPPORTO SY 40 WF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio146 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 40 WF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58,9x175x80 mm
Peso1931,2 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio146 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa (alloggiamento);acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto56,3 mm
Diametro esterno51,8 mm
Altezza99 mm
Lunghezza175 mm
Seriesy
Peso1,91 kg
Numero di fori2
Larghezza48 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 57,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore