UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.206
Blocco cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:UCPA206
Rubix:999220321077335
Produttore:893672
EAN:3660338461293





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 66 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.206
Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa
Punti di forza
- Alta efficienza dei costi
- Elevata versatilità
- Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
- Predisposizione per le unità di montaggio
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 66 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Bloccaggio | 19 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Forma costruttiva | base filettata, bloccaggio con vite di fermo |
| Altezza | 84 mm |
| Lunghezza | 94 mm |
| Guarnizione | double‑lip seal with slinger (triple‑lip r3 optional) |
| Lubrificazione | lubrificato a grasso; rilubrificabile tramite ingrassatore m6x1 |
| Serie | ucpa200 |
| Peso | 1,2 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Larghezza | 48 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore