0922925850000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI GVK109-211-KTT-B-AS2/V-HLB
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:GVK109-211-KTT-B-AS2/V
INA:GVK109-211-KTT-B-AS2/V-HLB
Rubix:999211227089171
Produttore:0922925850000
EAN:4054369820645

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
Dettagli del prodotto : 0922925850000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI GVK109-211-KTT-B-AS2/V-HLB
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40,45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione