SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.204
Blocco cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:SSUCP204
Rubix:999220321077608
Produttore:893639
EAN:3660338460968





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.204
Blocco cuscino in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Acciaio inossidabile
Punti di forza
- Alta efficienza dei costi
- Elevata versatilità
- Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
- Predisposizione per le unità di montaggio
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Altezza | 63 mm |
| Lunghezza | 126 mm |
| Serie | ssucp200 |
| Peso | 0,7 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Larghezza | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore