Riferimenti
Rif. sostituito:PASEY35-XL-N-I
INA:PASEY35-XL-N
Rubix:999201229092018
Produttore:0946130100000
EAN:4054372514340


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 126 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0946130100000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASEY35-XL-N
Supporti ritti PASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 126 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | ghisa (grafite in scaglie) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45 mm |
| Diametro esterno | 163 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Forma costruttiva | base a 2 bulloni (base lunga) |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 163 mm |
| Guarnizione | p seals on both sides (lip seals) |
| Lubrificazione | riassorbibile; lubrificazione tramite attacco per grasso m6 (raccomandare fag arcanol-multi2 / nlgi 2) |
| Serie | pasey..-xl-n |
| Peso | 1,45 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Larghezza | 27 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione