SUPPORTI MONOBLOCCO SNP50 RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SNP50
Rubix:999250617005538
Produttore:SNP50 R
EAN:00747023033393
SUPPORTI MONOBLOCCO SNP50 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio101,6 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SNP50 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SNP50 - RHP Short Base Cast Iron Pillow Block - 50mm Shaft Diameter

Punti di forza

SNP fornito con cuscinetto 1000G, SNP-EC con 1200ECG e SNP-DEC con 1000DECG.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3300 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio101,6 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro esterno115 mm
Altezza115 mm
Lunghezza135 mm
Seriesnp
Peso3,3 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Larghezza54 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione