UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.212
Blocco cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:UCPA212
Rubix:999220321077341
Produttore:893678
EAN:3660338461354





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 114 mm |
| Altezza assi | 76,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE CORTA PTN * UCPA.212
Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa
Punti di forza
- Alta efficienza dei costi
- Elevata versatilità
- Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
- Predisposizione per le unità di montaggio
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 114 mm |
| Altezza assi | 76,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65,1 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Bloccaggio | 25,4 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Forma costruttiva | base filettata (2 fori filettati per il fissaggio dal basso), rilubrificabile |
| Altezza | 138 mm |
| Lunghezza | 150 mm |
| Guarnizione | seal with slinger |
| Lubrificazione | rilubrificabile (ingrassatore m6x1) |
| Serie | up000 |
| Peso | 4,129 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 32900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 47700 N |
| Larghezza | 68 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore