SOPPORTO SYJ 55 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 55 TF
Rubix:160000000408068
Produttore:92106
EAN:7316570849981
SOPPORTO SYJ 55 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio171,5 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 55 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63,4x219x55 mm
Peso3601 g
Diametro interno55 mm
Interasse del fissaggio171,5 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Diametro esterno69,06 mm
Diametro dei fori di fissaggio27,5 mm
Altezza126 mm
Lunghezza219 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Larghezza60 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
68,56 IVA esclusa
/ Unità
83,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore