SOPPORTO SYJ 55 KF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 55 KF
Rubix:160000000408363
Produttore:98242
EAN:7316570870145
SOPPORTO SYJ 55 KF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio171,5 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 55 KF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x219x55 mm
Peso3284,5 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio171,5 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto39,9 mm
Diametro esterno69,06 mm
Diametro dei fori di fissaggio27,5 mm
Altezza126 mm
Lunghezza219 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Larghezza60 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
117,09 IVA esclusa
/ Unità
142,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore