CUSCINETTO SPECIALE SY 50 TF/VA228
SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:SY 50 TF/VA228
Rubix:160000000408442
Produttore:114780
EAN:7316571382395


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE SY 50 TF/VA228
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con temperature elevate e direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 59,6x203x203 mm |
|---|---|
| Peso | 2740 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Interasse del fissaggio | 157 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | acciaio |
| Larghezza totale del cuscinetto | 54 mm |
| Diametro esterno | 54 mm |
| Bloccaggio | 5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Forma costruttiva | unità portacuscinetto (sy) |
| Altezza | 114 mm |
| Lunghezza | 203 mm |
| Guarnizione | 2f: stahlschutzschild + schleuderscheibe beidseitig (va228) |
| Lubrificazione | lubrificazione a base di grafite, non è necessaria la rilubrificazione (va228) |
| Serie | sy |
| Peso | 2,65 kg |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
| Larghezza | 51,6 mm |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 292,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 356,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione