0812160090000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP211-32-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:-T-UCP211-32
FAG:UCP211-32-J7
Rubix:999210325078234
Produttore:0812160090000
EAN:4047643261609
0812160090000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP211-32-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,8 mm
Interasse del fissaggio171 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812160090000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCP211-32-J7


Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3550 g
Diametro interno50,8 mm
Interasse del fissaggio171 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeghisa grigia (gg, alloggiamento in ghisa a scaglie)
Larghezza totale del cuscinetto60 mm
Diametro esterno126 mm
Bloccaggio33,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Forma costruttivablocchetto a cuscino a base lunga (a due bulloni)
Altezza126 mm
Lunghezza219 mm
Guarnizionersr seals
Lubrificazioneprelubrificato con grasso; filettatura di collegamento per la rilubrificazione m6
Serieucp
Peso3,56 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Larghezza219 mm
Codice doganale84832000
€ 55,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione