0008583230000-SUPPORTO RASEY50-XL-N-I

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASEY50-XL-N-I
Rubix:160000000403535
Produttore:0008583230000
0008583230000-SUPPORTO RASEY50-XL-N-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio158 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008583230000-SUPPORTO RASEY50-XL-N-I


Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio158 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro esterno90 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivabullone passante
Altezza115 mm
Lunghezza200 mm
Guarnizionecontact seals
Lubrificazionerilubrificabili
Serierasey
Peso2,66 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Larghezza54 mm
55,99 IVA esclusa
/ Unità
68,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore