SOPPORTO SY 1.3/4 TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 1.3/4 TF
Rubix:170000000489787
Produttore:27245
EAN:7316577755650
SOPPORTO SY 1.3/4 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44,45 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Altezza assi54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 1.3/4 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x187x44,45 mm
Peso2218 g
Diametro interno44,45 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Altezza assi54 mm
Materialeghisa (gusseisen)
Larghezza totale del cuscinetto48 mm
Diametro esterno187 mm
Bloccaggio21 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivasupporto a cuscinetto (stehlagergehäuse)
Altezza107,5 mm
Lunghezza187 mm
Guarnizionekontakt-dichtung (seal and flinger) beidseitig; optionaler enddeckel
Lubrificazionecon nipplo per ingrassaggio; grasso (mit schmiernippel; schmierfett)
Serietf
Peso2,2 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Larghezza49,2 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 60,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione