SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.204
SNR - Cuscinetto per alloggiamento - UCP204
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:UCP204
Rubix:999250616004310
EAN:3413529504336





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 95 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UCP.204
Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 133x70x42 mm |
|---|---|
| Peso | 683 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Interasse del fissaggio | 95 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Materiale | colata |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 13 mm |
| Forma costruttiva | blocchetto di cuscini a due bulloni (montaggio sul piede inferiore), alloggiamento in fusione grigia, bloccaggio con vite di fermo |
| Altezza | 65 mm |
| Lunghezza | 127 mm |
| Guarnizione | seal with slinger |
| Lubrificazione | grasso (ingrassatore m6x1) |
| Serie | ucp200 |
| Peso | 0,67 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Larghezza | 31 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione