SUPPORTO UCP213

Unità a blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:UCP213D1
Rubix:999180600089283
Produttore:UCP213D1 N
EAN:00029176543760
SUPPORTO UCP213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP213


Unità a blocco cuscinetto NSK

Applicazioni

Applicazioni normali dei cuscinetti tecnici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5700 g
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi76,2 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro esterno203 mm
Diametro dei fori di fissaggio25 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza151 mm
Lunghezza265 mm
Guarnizionecontact seals
Lubrificazionerilubrificabili
Serieucp/ucpx
Peso5,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57500 N
Larghezza265 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione