UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.204

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:857400
PTN:UCP204
Rubix:999220321077344
Produttore:893651
EAN:3660338461088
UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.204


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio95 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro esterno47 mm
Bloccaggio14 mm
Diametro dei fori di fissaggio12,7 mm
Forma costruttivablocco cuscino a due bulloni
Altezza64 mm
Lunghezza127 mm
Guarnizionesealed (contact nitrile seal with external flinger)
Lubrificazioneprelubrificato con grasso; rilubrificazione tramite ingrassatore
Serieucp200
Peso0,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Larghezza38 mm
€ 3,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione