0009481520000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY75-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RASEY75-XL
Rubix:170000000703613
Produttore:0009481520000
EAN:4064327886309
0009481520000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY75-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza assi82,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009481520000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY75-XL


Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Altezza assi82,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto66 mm
Diametro esterno265 mm
Diametro dei fori di fissaggio22 mm
Altezza164 mm
Lunghezza265 mm
Serierasey..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Larghezza66 mm
195,31 IVA esclusa
/ Unità
238,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione