0947410260000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RASEA50-XL-N
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:RASEA50-XL-N-I
INA:RASEA50-XL-N
Rubix:999201229092068
Produttore:0947410260000
EAN:4054372951824


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 158 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0947410260000-UNITÅ DI SUPPORTO RITTO RASEA50-XL-N
Supporti ritti RASEA, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 158 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Larghezza totale del cuscinetto | 40 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Forma costruttiva | bullone passante |
| Altezza | 115 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Guarnizione | r-seals on both sides (lip seals) |
| Lubrificazione | rilubrificabili |
| Serie | rasea..-xl-n |
| Peso | 2,54 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35000 N |
| Larghezza | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione