Riferimenti
INA:RASEY55-XL
Rubix:160000000403536
Produttore:0009475710000
EAN:4012802802887


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 176 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0009475710000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY55-XL
Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 176 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Larghezza totale del cuscinetto | 60 mm |
| Diametro esterno | 63,5 mm |
| Forma costruttiva | base a 2 bulloni |
| Altezza | 124,5 mm |
| Lunghezza | 222 mm |
| Guarnizione | r seals |
| Lubrificazione | raccordo di lubrificazione, filettatura di collegamento m6 |
| Serie | rasey..-xl |
| Peso | 3,22 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46000 N |
| Larghezza | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione