SUPPORTO SNP25

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SNP25
Rubix:999200100119397
Produttore:SNP25 R
EAN:00747023033119
SUPPORTO SNP25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO SNP25


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SNP25 - RHP Short Base Cast Iron Pillow Block - 25mm Shaft Diameter

Punti di forza

SNP fornito con cuscinetto 1000G, SNP-EC con 1200ECG e SNP-DEC con 1000DECG.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso650 g
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro esterno71,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio1,5 mm
Altezza71,5 mm
Lunghezza70 mm
Seriesnp
Peso1,2 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Larghezza36 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione