Riferimenti
SKF:SYFWK 20 LTA
Rubix:170000000489873
Produttore:447153
EAN:07316574958870


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYFWK 20 LTA
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35,55x72,8x20 mm |
|---|---|
| Peso | 263 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Interasse del fissaggio | 50,8 mm |
| Altezza assi | 33,3 mm |
| Materiale | composito |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro esterno | 34,5 mm |
| Bloccaggio | 18,3 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 8 mm |
| Forma costruttiva | vite di bloccaggio |
| Altezza | 66 mm |
| Lunghezza | 73 mm |
| Guarnizione | contact seals and flinger on both sides (multiple seals) |
| Lubrificazione | lubrificato a vita; la rilubrificazione non è consigliata (raccordi di rilubrificazione disponibili su richiesta) |
| Serie | syfwk |
| Peso | 0,26 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6550 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
| Larghezza | 35 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione