Riferimenti
SNR:UCPE206
Rubix:999250616004347
EAN:3413529526918





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 118 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO UCPE.206
Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 169x90x52 mm |
|---|---|
| Peso | 1190 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 118 mm |
| Altezza assi | 42,9 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Forma costruttiva | alloggiamento a blocco cuscinetto (plummer block) con inserto in acciaio |
| Altezza | 82 mm |
| Lunghezza | 158 mm |
| Guarnizione | dwustronna uszczelka krawędziowa z stalowymi osłonami odśrodkowymi |
| Lubrificazione | rilubrificabile; fornito pre-lubrificato con grasso |
| Serie | ucpe200 |
| Peso | 1,12 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Larghezza | 38,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione