SUPPORTI MONOBLOCCO SNP30EC RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SNP30EC
Rubix:999250617005560
Produttore:SNP30EC R
EAN:00747023033201
SUPPORTI MONOBLOCCO SNP30EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SNP30EC RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SNP30EC - RHP Short Base Cast Iron Pillow Block - 30mm Shaft Diameter

Punti di forza

SNP fornito con cuscinetto 1000G, SNP-EC con 1200ECG e SNP-DEC con 1000DECG.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1800 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto35,73 mm
Diametro esterno83,9 mm
Altezza83,9 mm
Lunghezza96 mm
Seriesnp
Peso1,8 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza40 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione