SOPPORTO SYJ 35 KF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYJ 35 KF
Rubix:160000000408359
Produttore:98238
EAN:7316570122169
SOPPORTO SYJ 35 KF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio129 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 35 KF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x167x70 mm
Peso1417 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio129 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto30,5 mm
Diametro esterno52 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Altezza93 mm
Lunghezza167 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Larghezza46 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
52,48 IVA esclusa
/ Unità
64,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione