0822290660000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCPA208-J7

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:UCPA208
FAG:UCPA208-J7
Rubix:160000000452914
Produttore:0822290660000
EAN:4054366899873
0822290660000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCPA208-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio84 mm
Altezza assi49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0822290660000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO UCPA208-J7


Supporti ritti UCPA, Alloggiamento in ghisa grigia, con base corta, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1997 g
Diametro interno40 mm
Interasse del fissaggio84 mm
Altezza assi49,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro esterno100 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Forma costruttivablocco cuscino a base corta (2 bulloni)
Altezza100 mm
Lunghezza116 mm
Guarnizionesealed on both sides (double‑lip seal with steel flinger)
Lubrificazionegrasso; rilubrificabile tramite ingrassatore (ingrassatore applicabile: a-1/4-28unf)
Serieucpa
Peso1,91 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Larghezza54 mm
Codice doganale84832000
€ 38,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore