SOPPORTO SY 60 TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 60 TF
Rubix:160000000408059
Produttore:27306
EAN:7316577029409
SOPPORTO SY 60 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio190,5 mm
Altezza assi69,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 60 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69,7x240x120 mm
Peso4570 g
Diametro interno60 mm
Interasse del fissaggio190,5 mm
Altezza assi69,9 mm
Materialeacciaio
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro esterno240 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Altezza60 mm
Lunghezza240 mm
Seriesy
Peso4,45 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52700 N
Larghezza69,7 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 105,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore