0008291020000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PBS20-XL

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PBS20-XL
Rubix:170000000703235
Produttore:0008291020000
EAN:4012802793062
0008291020000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PBS20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi33,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008291020000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PBS20-XL


Supporti ritti PBS, alloggiamento in lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97 mm
Altezza assi33,6 mm
Materialelamiera d'acciaio
Larghezza totale del cuscinetto33 mm
Diametro esterno66,8 mm
Altezza66,8 mm
Lunghezza127 mm
Seriepbs..-xl
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Larghezza33 mm
24,90 IVA esclusa
/ Unità
30,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione