Riferimenti
FYH:SBPP 204
Rubix:160000000406090


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 76 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO SBPP 204
Supporto
Supporto SBPP 204
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 76 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25 mm |
| Altezza | 50,5 mm |
| Lunghezza | 98 mm |
| Serie | sbpp |
| Peso | 0,23 kg |
| Larghezza | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore