SOPPORTO SY 2. TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 2. TF
Rubix:160000000408400
Produttore:27252
EAN:7316577755681
SOPPORTO SY 2. TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,8 mm
Interasse del fissaggio171,5 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 2. TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63,4x219x102 mm
Peso3672 g
Diametro interno50,8 mm
Interasse del fissaggio171,5 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeghisa (supporto/corpo in ghisa)
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Diametro esterno219 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Forma costruttivasupporto ritto (pillow block) in ghisa con fissaggio a 2 fori
Altezza126 mm
Lunghezza219 mm
Guarnizionetenuta con guarnizione e flinger su entrambi i lati (tf); coperchio terminale opzionale
Lubrificazionegrasso; rilubrificazione tramite ingrassatore (nel supporto/corpo)
Seriesy
Peso3,75 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Larghezza60 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 101,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione