SUPPORTI MONOBLOCCO SL35EC RHP

Unità a cuscinetto autolubrificante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:SL35EC
Rubix:999250617005605
Produttore:SL35EC R
EAN:00747023032556
SUPPORTI MONOBLOCCO SL35EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi46,02 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO SL35EC RHP


Serie standard, interasse ridotto, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1700 g
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio136,5 mm
Altezza assi46,02 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto38,88 mm
Diametro esterno72 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza91,5 mm
Lunghezza166 mm
Seriesl
Peso1,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Larghezza44,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione