BALL HOUSED UNIT UCP216

Unità con alloggiamento a blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:UCP216
Rubix:999200400107878
EAN:0087796073425

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio232 mm
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BALL HOUSED UNIT UCP216


Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.

Punti di forza

I blocchetti di cuscino Ucp sono consigliati per le applicazioni industriali con carichi normali
Compatto, L'alloggiamento compatto in un unico pezzo con montaggio a due bulloni può essere installato in qualsiasi posizione e facilita la sostituzione dei cuscinetti
Queste unità utilizzano cuscinetti a sfera ad anello interno largo con diametri esterni sferici autoallineanti che compensano il disallineamento dell'albero
Le unità alloggiate della serie Timken UCP sono dotate dell'inserto per cuscinetti con bloccaggio a vite (UC) di Timken
Il cuscinetto è prelubrificato e pronto per l'installazione immediata
Il raccordo per il grasso è in dotazione per la rilubrificazione(1)
Il design della tenuta incollata è ben adatto ad applicazioni in ambienti umidi o sporchi per applicazioni in ambienti umidi o sporchi
La distanza tra i fori dei bulloni e le dimensioni dell'altezza dalla base al centro sono intercambiabili con le unità della concorrenza
L'alloggiamento è progettato per facilitare la sostituzione dei cuscinetti

Applicazioni

● UCP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Interasse del fissaggio232 mm
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio25 mm
Altezza174 mm
Lunghezza292 mm
Serieucp 200
Peso9 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72700 N
Larghezza78 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione