0945128500000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PASE30-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PASE30-XL-N
Rubix:999201229091983
Produttore:0945128500000
EAN:4054372268939
0945128500000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PASE30-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio118 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0945128500000-UNITŔ DI SUPPORTO RITTO PASE30-XL-N


Supporti ritti PASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PASE comes with bearing GRAE-NPPB, PASEY with GAY-NPPB, RASE with GE-KRRB, RASE with GYE-KRRB and TASE with GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio118 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialeghisa grigia (gg n)
Larghezza totale del cuscinetto82 mm
Diametro esterno158 mm
Forma costruttivacollare di bloccaggio eccentrico
Altezza82 mm
Lunghezza158 mm
Guarnizionep seals on both sides
Lubrificazionerilubrificabile (possibilità di rilubrificazione)
Seriepase..-xl-n
Peso1,12 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza82 mm
35,63 IVA esclusa
/ Unità
43,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore