0096426330000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE20-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RASE20-XL-N
Rubix:160000000403492
Produttore:0096426330000
EAN:4012802838435
0096426330000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97,5 mm
Altezza assi33,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096426330000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE20-XL-N


Supporti ritti RASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PASE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASEY con GYE-KRRB e TASE con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Interasse del fissaggio97,5 mm
Altezza assi33,3 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto32 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza64 mm
Lunghezza130 mm
Serierase..-xl-n
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Larghezza19 mm
29,35 IVA esclusa
/ Unità
35,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione