SOPPORTO SYFWK 30 LTHR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SYFWK 30 LTHR
Rubix:170000000404115
Produttore:447150
EAN:07316574958849
SOPPORTO SYFWK 30 LTHR
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYFWK 30 LTHR


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto a base corta sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito. Questa variante è dotata di filettature per i bulloni di fissaggio ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43,45x101x30 mm
Peso507 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialemateriale composito per alimenti e bevande
Larghezza totale del cuscinetto43 mm
Diametro esterno84 mm
Altezza84 mm
Lunghezza101 mm
Seriesyfwk
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16300 N
Larghezza38,1 mm
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore