0008820700000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASEY25-XL-N

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PASEY25-XL-N
Rubix:160000000403236
Produttore:0008820700000
EAN:4012802794380
0008820700000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASEY25-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio102,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008820700000-UNITT DI SUPPORTO RITTO PASEY25-XL-N


Supporti ritti PASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Interasse del fissaggio102,5 mm
Altezza assi36,5 mm
Materialeghisa grigia
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Diametro esterno62 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza70 mm
Lunghezza130 mm
Guarnizionep-seal
Lubrificazionerilubrificabile (raccordo di lubrificazione); grasso consigliato: fag arcanol-multi2 / nlgi 2
Seriepasey..-xl-n
Peso0,61 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Larghezza21 mm
26,31 IVA esclusa
/ Unità
32,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore