BALL HOUSED UNIT UCP207

Unità con alloggiamento a blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:UCP207
Rubix:999200400107847
EAN:0087796072008
BALL HOUSED UNIT UCP207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BALL HOUSED UNIT UCP207


Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.

Punti di forza

I blocchetti di cuscino Ucp sono consigliati per le applicazioni industriali con carichi normali
Compatto, L'alloggiamento compatto in un unico pezzo con montaggio a due bulloni può essere installato in qualsiasi posizione e facilita la sostituzione dei cuscinetti
Queste unità utilizzano cuscinetti a sfera ad anello interno largo con diametri esterni sferici autoallineanti che compensano il disallineamento dell'albero
Le unità alloggiate della serie Timken UCP sono dotate dell'inserto per cuscinetti con bloccaggio a vite (UC) di Timken
Il cuscinetto è prelubrificato e pronto per l'installazione immediata
Il raccordo per il grasso è in dotazione per la rilubrificazione(1)
Il design della tenuta incollata è ben adatto ad applicazioni in ambienti umidi o sporchi per applicazioni in ambienti umidi o sporchi
La distanza tra i fori dei bulloni e le dimensioni dell'altezza dalla base al centro sono intercambiabili con le unità della concorrenza
L'alloggiamento è progettato per facilitare la sostituzione dei cuscinetti

Applicazioni

● UCP pillow blocks are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Interasse del fissaggio127 mm
Altezza assi47,6 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto48 mm
Diametro esterno94,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio17 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza95 mm
Lunghezza167 mm
Guarnizionebonded nitrile rubber seal with steel flinger
Lubrificazioneprelubrificato con grasso a base di litio (litio-complesso); ingrassatore fornito per la rilubrificazione; scanalatura di lubrificazione e fori nell'anello esterno
Serieucp 200
Peso1,6 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Larghezza48 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione