SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.210
Blocco cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:SSUCP210
Rubix:999220321077619
Produttore:893645
EAN:3660338461026





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCP.210
Blocco cuscino in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Acciaio inossidabile
Punti di forza
- Alta efficienza dei costi
- Elevata versatilità
- Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
- Predisposizione per le unità di montaggio
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 159 mm |
| Altezza assi | 57,2 mm |
| Materiale | acciaio inox |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,6 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Forma costruttiva | montaggio su base a 2 bulloni, bloccaggio con vite di fermo |
| Altezza | 112 mm |
| Lunghezza | 208 mm |
| Guarnizione | two rubber seals (rsr) on both sides |
| Lubrificazione | grasso (pre-lubrificato). sono disponibili varianti rilubrificabili (raccordo a grasso/d1). |
| Serie | ssucp200 |
| Peso | 2,9 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Larghezza | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione